Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylpinsel 6. Stärke Polyestermix, 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acrylpinsel 6. Stärke Polyestermix, 50 mm
Acrylpinsel 6. Stärke Polyestermix, 50 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull72404
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     72404
EAN/GTIN:
     9002588724041
Suchbegriffe:
Acrylmalpinsel
Acrylpinsel
Borstenpinsel
Borstpinsel

Produktbeschreibung:

  • speziell für alle lösemittel- und wasserbasierenden Lasuren, gute Farbhaltung
  • Borstenmischung aus heller Borste und konischem braunen Polyester
  • vermessingte Zwinge
  • roter Kunststoff-Stiel
  • Borstenstärke: 6. (deutsche Norm bei Flachpinsel)
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
58 mm
Breite:
50 mm
Stärke:
14 mm
Typ:
Acrylpinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 72 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 108 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 144 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 180 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 360 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
72401
ab € 1,63*
Ähnlich
Schuller
72432
ab € 1,50*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
72411
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.