Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylpinsel 6. Stärke Polyestermix, 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acrylpinsel 6. Stärke Polyestermix, 30 mm
Acrylpinsel 6. Stärke Polyestermix, 30 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull72402
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     72402
EAN/GTIN:
     9002588724027
Suchbegriffe:
Acrylmalpinsel
Acrylpinsel
Borstenpinsel
Borstpinsel

Produktbeschreibung:

  • speziell für alle lösemittel- und wasserbasierenden Lasuren, gute Farbhaltung
  • Borstenmischung aus heller Borste und konischem braunen Polyester
  • vermessingte Zwinge
  • roter Kunststoff-Stiel
  • Borstenstärke: 6. (deutsche Norm bei Flachpinsel)
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
51 mm
Breite:
30 mm
Stärke:
14 mm
Typ:
Acrylpinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 480 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 96 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 144 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 192 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 480 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
72401
ab € 1,98*
Ähnlich
Schuller
72432
ab € 1,83*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
72411
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.