Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkörperpinsel Profi 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizkörperpinsel Profi 50 mm
Heizkörperpinsel Profi 50 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull71484
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     71484
EAN/GTIN:
     9002588714844
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Heizkörperpinsel

Produktbeschreibung:

  • speziell für Grundierungen, Rostschutzanstriche sowie Lackierungen mit lösemittelbasierenden Farben und Lacken
  • beste Borstenmischung aus schwarzer Borste und konischem Polyester
  • verzinkte Zwinge
  • Holzstiel natur
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
56 mm
Breite:
50 mm
Stärke:
8 mm
Typ:
Heizkörperpinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 48 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 72 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 96 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
70513
ab € 2,95*
Ähnlich
Schuller
70541
ab € 2,34*
Ähnlich
Schuller
70522
ab € 1,69*
Ähnlich
Schuller
70562
ab € 1,56*
Ähnlich
Schuller
71482
ab € 1,82*
Ähnlich
Schuller
70572
ab € 0,75*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
70552
ab € 2,73*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
70532
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.