Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Acrylpinsel XX.-12. Stärke Polymix, 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acrylpinsel 12. Stärke Spezialborste, 60 mm
Acrylpinsel 12. Stärke Spezialborste, 60 mm
Schuller Eh'klar - Logo
Artikel-Nr.:
     415-schull70655
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     70655
EAN/GTIN:
     9002588706559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acrylpinsel

Acrylpinsel XX.-12. Stärke Polymix, 60 mm

Einsatzbereich:

  • speziell für alle Acryl- und wasserbasierenden Farben und Lacke

Produktbeschreibung:

  • neu entwickelte Kunstborste mit unterschiedlichen Faserarten, Faserstärken und Faserlängen
  • geklebte Kunststoff-Zwinge
  • Holzstiel natur
  • bestes Finish

Produktdaten:

  • Breite: 60 mm
  • Stärke: 24 mm
  • Borstenlänge: 61 mm
  • Borstenstärke: 12. (deutsche Norm bei Flachpinsel)
... > Gewerke > Maler > Pinsel
Weitere Suchbegriffe: Schuller, Pinsel, Email-Lackpinsel, Kleberpinsel, Vertreiber, Ringstrichzieher, Lyoner, Schrägstrichzieher, Plattpinsel, Fensterpinsel, Abbeizpinsel, Beizpinsel, Rundpinsel, Winkelpinselkopf, Winkelpinsel, Heizkörperpinsel, Fassadenstreicher, Flachpinsel, Lackpinsel, Spitzpinsel, Ringpinsel, Ovalpinsel, Flächenstreicher, Versiegelungsbürste, Streicher, Holzschutz-Streicher, Gussowpinsel, Schulpinsel, Aquarellpinsel, Schreibpinsel, Stupfpinsel, Bauernmalpinsel, Ausbesserungspinsel, Feinschreichpinsel, malern, pinseln.streichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,09*
  
Preis gilt ab 48 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 48 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
70651
ab € 5,58*
Ähnlich
Schuller
70653
ab € 6,82*
Ähnlich
Schuller
70654
ab € 7,61*
Ähnlich
Schuller
70656
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG