Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachpinsel-Industrie 9. Stärke, 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachpinsel-Industrie 9. Stärke, 40 mm
Flachpinsel-Industrie 9. Stärke, 40 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull70413
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     70413
EAN/GTIN:
     9002588704135
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel

Produktbeschreibung:

  • speziell für harten Dauereinsatz in der Industrie entwickelt
  • helle Borste
  • verzinkte Zwinge
  • Holzstiel natur
  • Borstenstärke: 9. (deutsche Norm bei Flachpinsel)
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
45 mm
Breite:
40 mm
Stärke:
16 mm
Typ:
Flachpinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 48 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 72 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 96 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
70361
ab € 1,14*
Ähnlich
Schuller
72451
ab € 2,15*
Ähnlich
Schuller
70412
ab € 2,48*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
72382
ab € 2,58*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
70320
ab € 1,74*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
72341
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.