| |
|
| Artikel-Nr.: 415-schull70385 Herst.-Nr.: 70385 EAN/GTIN: 9002588703855 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - speziell für alle lösemittel- und wasserbasierenden Lasuren
- Borstenmischung aus heller Borste und konischem braunen Polyester
- verzinkte Zwinge
- grün lackierter Stiel
- gute Farbhaltung
Lieferumfang: - 1x Breite: 30 mm
- 1x Breite: 50 mm
- 1x Breite: 60 mm
Weitere Informationen: | | Typ: | Pinsel Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pinselset, Pinselsortimente, flachpinsel set, flachpinsel, flachpinsel schuller, Abbeizpinsel, Ausbesserungspinsel, Beizpinsel, Feinstreichpinsel, Flächenstreicher, Heizkörperpinsel, Lackierpinsel, Pinsel, Schuller |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 25 | | € 6,95* | ab € 5,68* | € 6,58* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,92* | € 9,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Pakete | Mindestbestellmenge: 25 Pakete ( entspricht € 164,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|