Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertreiber 1 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertreiber 1"
Vertreiber 1"
Vertreiber 1 Zoll
Artikel-Nr.:
     415-schull70162
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     70162
EAN/GTIN:
     9002588701622
Suchbegriffe:
Farbpinsel
Flachpinsel (Handwerk)
Lackierpinsel
Lasurpinsel

Produktbeschreibung:

  • schwarze Borste aus 1A Rindshaar
  • Metallzwinge
  • Holzstiel natur
  • sehr feine Spitzen und sehr gute Anpassung an verschiedene Untergründe
  • hoher Flüssigkeitsspeicher
  • für alle Farben geeignet
  • ergibt sehr glatte Oberflächen ohne Strukturen
Weitere Informationen:
Breite:
1 Zoll
Stärke:
5 mm
Typ:
Flachpinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,27*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 36 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 48 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
70171
ab € 2,85*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
70132
ab € 2,10*
Ähnlich
Schuller
70160
ab € 5,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.