Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifpapier EasyCut K80, 230 x 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifpapier EasyCut K80, 230 x 280 mm
Schleifpapier EasyCut K80, 230 x 280 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull64407
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     64407
EAN/GTIN:
     9002588644073
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
handschleifpapier k 80

Produktbeschreibung:

  • für Trockenschliff
  • EasyCut
Weitere Informationen:
Breite:
230 mm
Körnung:
K 80
Länge:
280 mm
Schleiffläche:
230 x 280 mm
Typ:
Schleifpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
64404
ab € 0,45*
Ähnlich
Schuller
64104
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.