Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifschwamm K100, 100 x 70 x 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifschwamm K100, 100 x 70 x 28 mm
Schleifschwamm K100, 100 x 70 x 28 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull60008
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     60008
EAN/GTIN:
     9002588600086
Suchbegriffe:
Schleifschwamm
schleifschwamm k100
schleifschwamm
schleifschwamm 100x70x25mm

Produktbeschreibung:

  • für Trocken- und Naßschliff
  • beste europäische Qualität
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Körnung:
K 100
Länge:
100 mm
Typ:
Schleifschwamm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
60003
ab € 0,74*
Ähnlich
Schuller
60053
ab € 1,00*
Ähnlich
Schuller
60036
ab € 1,15*
Ähnlich
Schuller
60000
ab € 55,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.