Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett Schaumstoff 280 x 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett Schaumstoff 280 x 140 mm
Reibebrett Schaumstoff 280 x 140 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull51611
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     51611
EAN/GTIN:
     9002588516110
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett

Produktbeschreibung:

  • zum Abwaschen von Fliesen nach dem Verfugen
  • mit einem Schaumstoffbelag
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Länge:
280 mm
Material:
Schaumstoff
Stärke:
40 mm
Typ:
Schwammbrett
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, kunststoffreiber 280 x 140 x 30 mm, holz reibebrett, reibebrett 28x50, Hydroschwamm, Kunststoff, Schaumstoff, Schuller, Schwammgummi, Werkzeuge, Zellkautschuk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
51550
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.