Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett Kunststoff 240 x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett Kunststoff 240 x 120 mm
Reibebrett Kunststoff 240 x 120 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull51553
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     51553
EAN/GTIN:
     9002588515533
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett

Produktbeschreibung:

  • zum Glätten von Putz
  • PU-geschäumt
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Länge:
240 mm
Material:
Kunststoff
Typ:
Reibebrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
51550
ab € 4,65*
Ähnlich
Schuller
51611
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.