Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett Kunststoff 320 x 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett Kunststoff 320 x 180 mm
Reibebrett Kunststoff 320 x 180 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull51552
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     51552
EAN/GTIN:
     9002588515526
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett

Produktbeschreibung:

  • zum Glätten von Putz
  • PU-geschäumt
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Länge:
320 mm
Material:
Kunststoff
Typ:
Reibebrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
51550
ab € 4,65*
Ähnlich
Schuller
51610
ab € 5,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.