| |
|
| Artikel-Nr.: 415-schull46539 Herst.-Nr.: 46539 EAN/GTIN: 9002588465395 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - gewebeverstärkt
- mit Metallösen
Weitere Informationen: | | Breite: | 5 m | Gewicht: | 0,18 kg | Länge: | 6 m | Stärke: | 180 g/m² | Typ: | Abdeckplane |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 2 | | € 6,95* | ab € 49,66* | € 69,51* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 61,41* | € 79,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 139,02* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|