Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzplane 6 x 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzplane 6 x 10 m
Schutzplane 6 x 10 m
Artikel-Nr.:
     415-schull46513
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     46513
EAN/GTIN:
     9002588465135
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane

Produktbeschreibung:

  • gewebeverstärkt
  • mit Metallösen
Weitere Informationen:
Breite:
6 m
Gewicht:
0,09 kg
Länge:
10 m
Stärke:
90 g/m²
Typ:
Abdeckplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,75*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
46533
ab € 15,00*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
46501
ab € 5,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.