Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack grau 1000 x 1250 mm, 240 l


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Müllsack 100 x 125 cm, 240 l
Müllsack 100 x 125 cm, 240 l
Artikel-Nr.:
     415-schull46115
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     46115
EAN/GTIN:
     9002588461151
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Produktbeschreibung:

  • hervorragende Schweißung
  • gute Reißfestigkeit
Weitere Informationen:
Breite:
1250 mm
Farbe:
grau
Fassungsvermögen:
240 l
Länge:
1000 mm
Stärke:
65 my
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 8.000 Rollen
1 Rolle enthält 10 Stück (ab € 0,672* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Mindestbestellmenge: 16 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Rollen
€ 9,63*
€ 11,46
pro Rolle
ab 32 Rollen
€ 9,31*
€ 11,08
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 9,08*
€ 10,81
pro Rolle
ab 64 Rollen
€ 8,85*
€ 10,53
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 8,23*
€ 9,79
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 7,98*
€ 9,50
pro Rolle
ab 8000 Rollen
€ 6,72*
€ 8,00
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
46112
ab € 3,32*
Ähnlich
Schuller
46114
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.