Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckpapier TAIGA S100, 1000 mm x 150 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Abdeckpapier 100 cm x 150 m
Abdeckpapier 100 cm x 150 m
Artikel-Nr.:
     415-schull45966
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     45966
EAN/GTIN:
     9002588459660
Suchbegriffe:
Abdeckpapier
schuller abdeckpapier
abdeckpapier

Produktbeschreibung:

  • zum Abdecken bei allen Streich-, Staub-, Tapezier- und Schmutzarbeiten
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Gewicht:
0,1 kg
Länge:
150 m
Stärke:
100 g/m²
Typ:
Abdeckpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,17*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
1 Rolle enthält 150 Meter (ab € 0,3078* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 64,31*
€ 76,53
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 61,71*
€ 73,43
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 60,12*
€ 71,54
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 58,54*
€ 69,66
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 55,15*
€ 65,63
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 54,27*
€ 64,58
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 46,17*
€ 54,94
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
45958
ab € 83,91*
Ähnlich
Schuller
45965
ab € 7,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.