Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckpapier TAIGA 1000 mm x 200 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Abdeckpapier 1000 mm x 200 m
Abdeckpapier 1000 mm x 200 m
Artikel-Nr.:
     415-schull45958
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     45958
EAN/GTIN:
     9002588459585
Suchbegriffe:
Abdeckpapier
schuller abdeckpapier
abdeckpapier

Abdeckpapier TAIGA 1000 mm x 200 m

Produktbeschreibung:

  • 60 g Natron-Kraftpapier
  • für Maler- und Lackierarbeiten
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Länge:
200 m
Stärke:
60 g/m²
Typ:
Abdeckpapier
Weitere Suchbegriffe: Abdeckfolie, Abdeckkarton, Abdeckmaschine, Abdeckplane, Abdeckvlies, Abeckmaterial, Bauplane, Schuller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,93*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 200 Meter (ab € 0,41965* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 118,26*
€ 140,73
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 113,61*
€ 135,20
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 110,70*
€ 131,73
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 107,78*
€ 128,26
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 101,29*
€ 120,54
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 99,79*
€ 118,75
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 83,93*
€ 99,88
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schuller
45970
ab € 54,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.