Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Abdeckfolie UV-Paint-Masker Targa Blue 1100 mm x 20 m, 17 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Abdeckfolie UV-Sun Paint-Masker 110 cm x 33 m
Abdeckfolie UV-Sun Paint-Masker 110 cm x 33 m
Artikel-Nr.:
     415-schull45882
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     45882
EAN/GTIN:
     9002588458823
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
abdeckfolie 20m
abdeckfolie

Produktbeschreibung:

  • speziell zm Abdecken im Außenbereich
  • Abdeckfolie und UV-Gewebe-Klebeband in Einem
Weitere Informationen:
Breite:
1100 mm
Länge:
20 m
Stärke:
300 my
Typ:
Abdeckfolie
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
40
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 4,36*
€ 6,25*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,33*
€ 7,83*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Rollen
€ 6,25*
€ 7,44
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,93*
€ 7,06
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 5,78*
€ 6,88
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 5,48*
€ 6,52
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Rolle
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 0,218* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Rollen
Mindestbestellmenge: 40 Rollen ( entspricht € 250,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 47,57*
Zubehör
Schuller Eh'klar
46003
ab € 11,38*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45963
ab € 53,84*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45842
ab € 2,00*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45844
ab € 2,64*
Zubehör
Schuller Eh'klar
21210
ab € 0,67*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40520
ab € 4,77*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40475
ab € 0,90*
Zubehör
Schuller Eh'klar
22520
ab € 0,86*
Zubehör
Schuller Eh'klar
70395
ab € 1,86*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45887
ab € 5,68*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45881
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.