Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckpapier Paper-Mask 180 mm x 20 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Abdeckpapier Paper-Mask 18 cm x 20 m
Abdeckpapier Paper-Mask 18 cm x 20 m
Artikel-Nr.:
     415-schull45842
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     45842
EAN/GTIN:
     9002588458427
Suchbegriffe:
Abdeckpapier
abdeckpapier 20m
abdeckpapier

Produktbeschreibung:

  • zum schnellen und großflächigen Abdecken für den Innen- und Außenbereich
  • mit Papierklebeband
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Länge:
20 m
Typ:
Abdeckpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
60
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 2,00*
€ 2,81*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,70*
€ 4,26*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Rollen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 2,57*
€ 3,06
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Rolle
ab 300 Rollen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Rolle
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 0,10* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Rollen
Mindestbestellmenge: 60 Rollen ( entspricht € 168,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller Eh'klar
46003
ab € 11,38*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
45951
ab € 2,49*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
45844
ab € 2,64*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
45882
ab € 4,36*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
45881
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.