Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplane TARGET 4 x 5 m, 30 my


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckplane 4 x 5 m
Abdeckplane 4 x 5 m
Artikel-Nr.:
     415-schull45822
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     45822
EAN/GTIN:
     9002588458229
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane

Produktbeschreibung:

  • für Dampfsperre unter Parkett- und Laminatböden
Weitere Informationen:
Breite:
4 m
Länge:
5 m
Stärke:
30 my
Typ:
Abdeckplane
Weitere Suchbegriffe: schuller abdeckplane, abdeckplane, Abdeckfolie, Abdeckkarton, Abdeckmaschine, Abdeckpapier, Abdeckvlies, Abeckmaterial, Bauplane, Schuller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
30
€ 6,95*
ab € 3,84*
€ 5,52*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 5,75*
€ 8,41*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 90 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
1 Stück enthält 20 m² (ab € 0,192* pro m²)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 165,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller Eh'klar
45800
ab € 0,88*
Ähnlich
Schuller
45805
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.