Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplane TARGET 4 x 5 m, 7 my


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckplane leicht 4 x 5 m
Abdeckplane leicht 4 x 5 m
Artikel-Nr.:
     415-schull45800
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     45800
EAN/GTIN:
     9002588458007
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane

Produktbeschreibung:

  • zum einsatzorientierten Schutz
  • aus HDPE
  • transparent
  • recyclebar
Weitere Informationen:
Breite:
4 m
Länge:
5 m
Stärke:
7 my
Typ:
Abdeckplane
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
120
€ 6,95*
ab € 0,88*
€ 1,26*
1 Tag
35
1
€ 5,90*
ab € 1,31*
€ 2,11*
7 Tage
100
1
€ 5,95*
ab € 1,70*
€ 2,72*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 360 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 480 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
1 Stück enthält 20 m² (ab € 0,044* pro m²)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 120 Stück ( entspricht € 151,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
45805
ab € 1,74*
Ähnlich
Schuller
45822
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.