Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Klebeband Maler 50 mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Klebeband Maler 50 mm, 50 m
Klebeband Maler 50 mm, 50 m
Schuller Eh'klar - Logo
Artikel-Nr.:
     415-schull45229
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     45229
EAN/GTIN:
     9002588452296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebeband
klebeband 50m
schuller klebeband

Klebeband Maler 50 mm

Produktbeschreibung:

  • einzeln geschrumpft
  • Kleber Kautschuk/Solvent

Produktdaten:

  • Breite: 50 mm
  • Gewicht: 89 g/m²
  • Dicke: 0,145 mm
  • Klebekraft: 4,5 N / 25 mm
  • Stahlkugel Rolltest: 5 cm
  • Reisskraft: 82 N / 25 mm
  • Streckung: 10 %
  • Hitzebeständigkeit: 80° / 45 min
Weitere Suchbegriffe: Schuller, Klebebänder, Isolierband, Gewebeband, Fenster-Türdichtung, Abdeckband, Hochkreppband, Bauklebeband, UV Montageband, UV-Abdeckband, UV-Gewebe-Putzband, DUO-Band, Glasfaserband, Verpackungsband, Maurerrissband, abkleben, abdichten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 72 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,071* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 4,22*
€ 5,02
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Rolle
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klebeband Maler 19 mm, 50 m
Schuller
45223
€ 1,63*
Ähnlich
Klebeband Maler 25 mm, 50 m
Schuller
45225
ab € 1,88*
Ähnlich
Klebeband Maler 30 mm, 50 m
Schuller
45226
€ 2,55*
Ähnlich
Klebeband Maler 38 mm, 50 m
Schuller
45227
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG