Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstreifgitter DROP 270 x 290 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstreifgitter 27 x 29 cm
Abstreifgitter 27 x 29 cm
Artikel-Nr.:
     415-schull40431
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     40431
EAN/GTIN:
     9002588404318
Suchbegriffe:
Abstreifgitter
abstreifgitter

Produktbeschreibung:

  • Kunststoff
  • starke Ausführung
Weitere Informationen:
Breite:
270 mm
Farbe:
blau
Länge:
290 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
80
€ 6,95*
ab € 1,11*
€ 1,61*
6 Tage
39
1
€ 5,95*
ab € 1,60*
€ 2,61*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 160 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 320 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 80 Stück ( entspricht € 128,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
40440
ab € 0,46*
Ähnlich
Schuller
40421
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.