Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschleifer SANDPAD 102 x 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handschleifer 105 x 215 mm
Handschleifer 105 x 215 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull40145
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     40145
EAN/GTIN:
     9002588401454
Suchbegriffe:
Handschleifer
schuller handschleifer
handschleifer

Produktbeschreibung:

  • mit 3 mm Moosgummi Belag
Weitere Informationen:
Breite:
102 mm
Länge:
210 mm
Typ:
Handschleifer
Weitere Suchbegriffe: Gummischleifklotz, Schleifkissen, Schleifkork, Schleifmittel, Schleifschwamm, Schuller, Teleskop-Schleifer, Wandschleifer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
20
€ 6,95*
ab € 4,48*
€ 6,29*
7 Tage
7
1
€ 5,95*
ab € 6,66*
€ 9,68*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 125,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schuller
60407 7
ab € 2,94*
Zubehör
STARCKE Schleifmittelwerk
121200
ab € 22,34*
Zubehör
STARCKE Schleifmittelwerk
121224
ab € 6,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.