| |
|
| Artikel-Nr.: 415-schull40141 Herst.-Nr.: 40141 EAN/GTIN: 9002588401416 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - sehr robust
- mit 3 mm Moosgummi Belag
Weitere Informationen: | | Breite: | 105 mm | Länge: | 215 mm | Typ: | Handschleifer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bandschleifpapier, Gummischleifklotz, Lackschleifpapier, P, Schleifkissen, Schleifkork, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifschwamm, Schleifvlies, Schuller, Stahlwolle, Teleskopschleifer, Trockenschleifpapier, Wasserschleifpapier, Zuschnitte Phenolic |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 20 | | € 6,95* | ab € 5,85* | € 8,05* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,94* | € 11,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 161,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|