Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschleifer SANDPAD PRO 85 x 165 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handschleifer Profiqualität 85 x 165 mm
Handschleifer Profiqualität 85 x 165 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull40131
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     40131
EAN/GTIN:
     9002588401317
Suchbegriffe:
Handschleifer
schuller handschleifer
handschleifer

Produktbeschreibung:

  • sehr robust
  • mit 3 mm Moosgummi Belag
Weitere Informationen:
Breite:
85 mm
Länge:
165 mm
Typ:
Handschleifer
Weitere Suchbegriffe: Bandschleifpapier, Gummischleifklotz, Lackschleifpapier, P, Schleifkissen, Schleifkork, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifschwamm, Schleifvlies, Schuller, Stahlwolle, Teleskopschleifer, Trockenschleifpapier, Wasserschleifpapier, Zuschnitte Phenolic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,86*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
40150
ab € 5,83*
Ähnlich
Schuller
40145 4
ab € 4,48*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
40120
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.