Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackroller Superfein 110 mm, mit 30-cm Bügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lackroller 110 mm, mit 30-cm Bügel
Lackroller 110 mm, mit 30-cm Bügel
Lackroller Superfein 110 mm, mit 30-cm Bügel
Artikel-Nr.:
     415-schull22480
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     22480
EAN/GTIN:
     9002588224800
Suchbegriffe:
Farbrolle
Farbroller
Fassadenroller
Maler Rolle

Produktbeschreibung:

  • besonders für hochwertige Lackierarbeiten geeignet
  • speziell für alle Kunstharzlacke, Lasuren und wasserverdünnbaren Acryllacke
  • superfeine Spitzenqualität
  • hoch verdichteter Schaumstoff 55 kg/m³
  • mit 300 mm-Bügel
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: Malerrolle, Malerroller, Heizkörperfarbroller, Heizkörperroller, Lackierroller, Lackroller, farbrolle schaumstoff, farbrolle, farbrolle 11cm, Eckenroller, Ersatzplatte, Ersatzwalze, Farbroller-Bügel, Farbwalzen, Lackierset, Mini-Bügel, Patentroller, Schuller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 180 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
22482
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.