Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckenroller Top Line, 18 mm Flor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckenroller Top Line, 18 mm Flor
Eckenroller Top Line, 18 mm Flor
Artikel-Nr.:
     415-schull22000
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     22000
EAN/GTIN:
     9002588220000
Suchbegriffe:
Farbrolle
Farbroller
Fassadenroller
Maler Rolle

Produktbeschreibung:

  • beste Ergebnisse mit Wand- und Fassadenfarben auf allen Untergründen
  • 18 mm Flor
  • 100% hochwertiges Polyamid, gezwirnt
  • sehr robuste Spitzenqualität
  • lösungsmittelfest
  • flüssigkeitsdicht
  • feinkörnige Struktur
Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Malerrolle, Malerroller, farbrolle nylon, farbrolle, schuller farbrolle, Eckenroller, Ersatzplatte, Ersatzwalze, Farbroller-Bügel, Farbwalzen, Lackierset, Lackroller, Mini-Bügel, Patentroller, Schuller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
22001
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.