Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtlaufroller 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtlaufroller 18 cm
Leichtlaufroller 18 cm
Artikel-Nr.:
     415-schull20206
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     20206
EAN/GTIN:
     9002588202068
Suchbegriffe:
Farbrolle
Farbroller
Fassadenroller
Maler Rolle

Produktbeschreibung:

  • für einfache Anwendungen
  • Korbbügel System
  • gute Polyamid Qualität
  • mit Ersatzwalze
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: Malerrolle, Malerroller, schuller farbroller 18cm, farbrolle, farbrolle nylon, Farbwalzen, Heizköperroller, Heizkörperwalze, Lackwalze, Leichtlaufroller, Roller-Set, Schuller, Walze Micro-Line
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 45 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 75 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
20250
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.