Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkörperwalze GOLDLINE HK 100 mm, 2 Stück


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Heizkörperwalze Goldfaden 100 mm, 2 Stück
Heizkörperwalze Goldfaden 100 mm, 2 Stück
Artikel-Nr.:
     415-schull20013
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     20013
EAN/GTIN:
     9002588200132
Suchbegriffe:
Farbroller Ersatzwalze
Heizkörper-Ersatzwalze
Heizkörper-Walze
Lackierroller-Ersatzwalze

Produktbeschreibung:

  • aus feinem Polyamidgarnen
  • sehr gute Farbaufnahme und -abgabe für eine hohe m2-Leistung
  • Bezug fusselt anfangs geringfügig
  • leicht auswaschbar
  • spritzt nicht
  • sehr hohe Lebensdauer
  • strapazierfähig, lösemittelbeständig und hinterlässt eine sehr feine Oberflächenstruktur
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Lackierroller-Walze, Lackroller-Ersatzwalze, Lackroller-Walze, Malerwalze, Universalwalze, Flach-Beutel, Flachbeutel, farbroller ersatzwalze 100mm, farbroller ersatzwalze, heizkörper-walze schuller, Farbroller, Farbwalzen, Heizköperroller, Heizkörperwalze, Lackwalze, Leichtlaufroller, Roller-Set, Schuller, Walze Micro-Line
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 37.500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,58* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Paar
Mindestbestellmenge: 75 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Paar
€ 1,64*
€ 1,95
pro Paar
ab 150 Paar
€ 1,56*
€ 1,86
pro Paar
ab 225 Paar
€ 1,53*
€ 1,82
pro Paar
ab 300 Paar
€ 1,49*
€ 1,77
pro Paar
ab 375 Paar
€ 1,40*
€ 1,67
pro Paar
ab 750 Paar
€ 1,38*
€ 1,64
pro Paar
ab 37500 Paar
€ 1,16*
€ 1,38
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
20006
ab € 0,53*
Ähnlich
Schuller
20520
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.