Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkörperwalze SILVERLINE HK Flor 12mm, 100mm 2Stck


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Heizkörperwalze Texalon 100 mm, 2 Stück
Heizkörperwalze Texalon 100 mm, 2 Stück
Artikel-Nr.:
     415-schull20003
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     20003
EAN/GTIN:
     9002588200033
Suchbegriffe:
Farbroller Ersatzwalze
Heizkörper-Ersatzwalze
Heizkörper-Walze
Lackierroller-Ersatzwalze

Produktbeschreibung:

  • aus feinem Polyamidgarnen
  • sehr gute Farbaufnahme und -abgabe für eine hohe m2-Leistung
  • Bezug fusselt anfangs geringfügig
  • leicht auswaschbar
  • spritzt nicht
  • sehr hohe Lebensdauer
  • strapazierfähig, lösemittelbeständig und hinterlässt eine sehr feine Oberflächenstruktur
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Lackierroller-Walze, Lackroller-Ersatzwalze, Lackroller-Walze, Malerwalze, Universalwalze, farbroller ersatzwalze 100mm, farbroller ersatzwalze, heizkörper-walze schuller, Farbroller, Farbwalzen, Heizköperroller, Heizkörperwalze, Lackwalze, Leichtlaufroller, Roller-Set, Schuller, Walze Micro-Line
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 37.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,595* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Mindestbestellmenge: 75 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Packungen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 1,59*
€ 1,89
pro Packung
ab 225 Packungen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 1,52*
€ 1,81
pro Packung
ab 375 Packungen
€ 1,42*
€ 1,69
pro Packung
ab 750 Packungen
€ 1,38*
€ 1,64
pro Packung
ab 37500 Packungen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
20515
ab € 0,92*
Ähnlich
Schuller
21013
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.