Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bitumenbürste 170 x 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bitumenbürste 17 x 7 cm
Bitumenbürste 17 x 7 cm
Artikel-Nr.:
     415-schull14060
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     14060
EAN/GTIN:
     9002588140605
Suchbegriffe:
Bitumenbürste
Teerbesen
Teerbürste
Teerschrubber

Produktbeschreibung:

  • zum Auftragen von Teer- und Bitumenprodukten
  • Fiberborsten
  • Hohlkörper
  • schwarzer Kunststoff-Stiel
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Länge:
170 mm
Typ:
Bitumenbürste
Weitere Suchbegriffe: teerbürste, Bitumbürste, Bürsten, Deckenbürste, Kleisterbürste, Krickerl, Malerbürste, Schuller, Sockelbürste, Teerscheibe, Tiefengrundbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 18 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 36 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 54 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 72 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 90 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 180 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller Eh'klar
14030
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.