Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelbürste eckig, 140 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelbürste eckig, 14 x 6 cm
Sockelbürste eckig, 14 x 6 cm
Artikel-Nr.:
     415-schull12200
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     12200
EAN/GTIN:
     9002588122007
Suchbegriffe:
Deckenbürste
Malerbürste
Quast
Tiefgrundbürste

Produktbeschreibung:

  • Borstenmischung aus heller Chinaborste und konischem Polyester
  • Holzkörper
  • Holzstiel natur lackiert
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Länge:
140 mm
Typ:
Malerbürste
Weitere Suchbegriffe: deckenbürste, Bitumbürste, Bürsten, Kleisterbürste, Krickerl, Schuller, Sockelbürste, Teerscheibe, Tiefengrundbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 18 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 24 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
10630
ab € 6,14*
Ähnlich
Schuller
12220
ab € 12,25*
Ähnlich
Schuller
12820
ab € 32,74*
Ähnlich
Schuller
11520
ab € 9,77*
Ähnlich
Schuller
12880
ab € 20,26*
Ähnlich
Schuller
30700
ab € 2,71*
Ähnlich
Schuller
30730
ab € 5,58*
Ähnlich
Schuller
30740
ab € 7,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.