Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenbürste Kunstborste, 180 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenbürste Kunstborste, 18 x 8 cm
Deckenbürste Kunstborste, 18 x 8 cm
Artikel-Nr.:
     415-schull11820
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     11820
EAN/GTIN:
     9002588118208
Suchbegriffe:
Deckenbürste
Malerbürste
Quast
Tiefgrundbürste

Produktbeschreibung:

  • für Decken-, Wand- und Fassadenbeschichtungen gut geeignet
  • Borstenmischung aus Polymix Kunstborste
  • grauer Kunststoffkörper
  • schwarzer Kunststoff-Stiel
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Länge:
180 mm
Typ:
Deckenbürste
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
24
€ 6,95*
ab € 5,05*
€ 5,93*
1 Tag
68
1
€ 5,90*
ab € 6,44*
€ 7,71*
6 Tage
5
1
€ 5,95*
ab € 6,66*
€ 7,96*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 48 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 72 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 96 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 142,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
10170
ab € 4,69*
Ähnlich
Schuller
10620
ab € 8,75*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
11810
ab € 3,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.