Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenbürste Myhalon Profi 180 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenbürste Myhalon Profi 18 x 8 cm
Deckenbürste Myhalon Profi 18 x 8 cm
Artikel-Nr.:
     415-schull10620
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     10620
EAN/GTIN:
     9002588106205
Suchbegriffe:
Deckenbürste
Malerbürste
Quast
Tiefgrundbürste

Produktbeschreibung:

  • für Decken-, Wand- und Fassadenbeschichtungen sehr gut geeignet
  • Borsten aus bestem weißen Myhalon
  • voll bestückt
  • ovaler farbiger Kunststoffkörper
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Länge:
180 mm
Typ:
Deckenbürste
Weitere Suchbegriffe: deckenbürste 180 x 80mm, deckenbürste, Bitumbürste, Bürsten, Kleisterbürste, Krickerl, Schuller, Sockelbürste, Teerscheibe, Tiefengrundbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,28*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 36 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 48 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
10170
ab € 3,99*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
11810
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.