Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubi Fliesen-Schneidemaschine Diamant DV-200 1000, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubi Fliesen-Schneidemaschine Diamant DV-200 1000, 230 V
Rubi Fliesen-Schneidemaschine Diamant DV-200 1000, 230 V
Rubi Fliesen-Schneidemaschine Diamant DU-200 EVO 650 220 V - Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-rubi54911
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     54911
EAN/GTIN:
     8413797549119
Datenblatt
Suchbegriffe:
Fliesenschneidemaschine
Fliesenschneidmaschine
Fliesentrennmaschine
fliesenschneidemaschine rubi

Die Rubi Fliesen-Schneidemaschine DV-200 1000 ist ideal für das professionelle Schneiden von glasierten Steingut- und Steinzeugfliesen, für das Schneiden von Feinsteinzeugfliesen oder das gelegentliche Schneiden von Naturstein.

Produktbeschreibung:

  • Motor mit Gleitlager für höchste Genauigkeit und Schnittqualität
  • verstellbarer Schneidkopf, für Gehrungsschnitte bis 106 cm Schnittlängen und bei 45° Stellung
  • leicht abnehmbare Aluminiumtafeln
  • klappbare Beine für den Transport (mit Rollen)
  • 1,1 kW (1,5 PS) Wechselstrommotor mit Direktantrieb und Thermoschutzschalter
  • Kühlung der Scheibe durch Wasserpumpe mit Regulierhahn
  • verstärktes Fahrwerk, größere strukturelle Steifigkeit
  • verstellbarer Seitenanschlag (0° bis 45°) für wiederholte Schnitte
  • Doppelschalter (ON/OFF) schneller und einfachen Zugriff
  • Maschinenauslieferung ohne Kabel
  • Länge Diagonalschnitt: 76,5 x 76,5 cm
  • Gehrungsschnitt: 15 mm

Lieferumfang:

  • CEV PRO Diamant-Trennscheibe Ø 200 mm
Weitere Informationen:
Breite:
590 mm
Drehzahl:
2790 U/min
Gewicht:
60,5 kg
Höhe:
1170 mm
Länge:
1600 mm
Schnittlänge:
1060 mm
Spannung:
230 Volt
Typ:
Fliesenschneider elektrisch
Weitere Suchbegriffe: fliesenschneidmaschine, Fliesen, Fliesen-Schneidmaschine Diamant DV, Laser&ampLevel, Rubi, Schneidmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 916,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.093,03*
€ 1.300,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.037,65*
€ 1.234,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.011,05*
€ 1.203,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 984,44*
€ 1.171,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 939,24*
€ 1.117,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 929,42*
€ 1.106,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 916,40*
€ 1.090,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubi
51916
ab € 71,06*
Zubehör
Rubi
54999
ab € 21,30*
Zubehör
Rubi
54993
ab € 84,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.