| |
|
| Artikel-Nr.: 415-richAL3225 Herst.-Nr.: AL3225 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einsatzbereich: - für das Bau- und Ingenieurwesen, zum Aufstellen von großen Maschinen
Produktbeschreibung: - selbsttätige Horizontierung der Ziellinie
- aufrechtes Teilungsbild
- Horizontalkreis 400 gon
- zusätzliches Grobvisier, großes Gesichtsfeld
- hohe Präzision für genaues Arbeiten
- stabile Ausführung für den Einsatz auf dem Bau
- große griffige Bedienungsknöpfe.
- weitgehend unempfindlich gegen Erschütterungen
- wasserfest
- in Behälter
Produktdaten: - Vergrößerung: 32-fach
- Objektivöffnung: 36 mm
- kürzeste Zielweite: 1,0 m
- Sichtfeld: 1° 30'
- Bild: aufrecht
- mittlerer km-Fehler: +/- 2,5 mm
- Arbeitsbereich: 12'
- Zeit: 2 sec.
- Teilung: 1°
- Bezifferung: 0 - 360°
Weitere Informationen: | | Länge: | 20 cm | Messgenauigkeit: | 0,5° | Typ: | Nivellier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzklingen, Fluchtstäbe, messen, Messer, Nivelliergeräte, Nivelliergliedermaßstäbe, Nivellierlatten, Richter, Stative, Streckenmeßgeräte, vermessen, Vermessungsbedarf |
| | |
| |