Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Tiefenmaß gerade Messstange, 200 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Tiefenmaß mattverchromt, gerade Meßstange, 200 x 100 mm
Präzisions-Tiefenmaß mattverchromt, gerade Meßstange, 200 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich616CR_2
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     616CR/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschieber
Tiefenschieblehre
Tiefenschublehre

Produktbeschreibung:

  • Genauigkeit nach DIN 862
  • nichtrostender Stahl
  • gerade Meßstange mit abgeschrägtem Ende
  • durchgehend gehärtet
  • Messflächen feinst geschliffen und geläppt
Weitere Informationen:
Ablesung mm:
0,05 mm
Brückenlänge mm:
100 mm
Messbereich:
200 mm
Typ:
Tiefenmessschieber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
616CR/1
ab € 33,32*
Ähnlich
Richter
615Cr/80
ab € 31,61*
Ähnlich
Richter
617CR/200
ab € 71,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.