Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsmaßstab nach DIN 866/I aus nichtrostender Stahl, mm-Teilung, 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsmaßstäbe nach DIN 866/I aus nichtrostender Stahl, mm-Teilung, 2000 mm
Arbeitsmaßstäbe nach DIN 866/I aus nichtrostender Stahl, mm-Teilung, 2000 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich3466_2000
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     3466/2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe

Produktbeschreibung:

  • nach DIN 866/I
  • maschinengerissene mm-Teilung
  • Schutzenden an beiden Enden
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Länge:
200 cm
Maßteilung Vorderseite:
mm
Material:
Stahl rostfrei
Stärke:
6 mm
Typ:
Lineal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 475,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,64*
€ 731,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,66*
€ 683,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 559,91*
€ 666,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 545,18*
€ 648,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,78*
€ 594,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,17*
€ 583,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,82*
€ 566,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
3465/500
ab € 42,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.