Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsmaßstab nach DIN 866/II aus Kohlenstoffstahl, mm-Teilung, 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsmaßstäbe nach DIN 866/II aus Kohlenstoffstahl, mm-Teilung, 1500 mm
Arbeitsmaßstäbe nach DIN 866/II aus Kohlenstoffstahl, mm-Teilung, 1500 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich3450_1500
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     3450/1500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe

Produktbeschreibung:

  • nach DIN 866/II
  • maschinengerissene mm-Teilung
  • Schutzenden an beiden Enden
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Länge:
150 cm
Maßteilung Vorderseite:
mm
Material:
Kohlenstoffstahl
Stärke:
6 mm
Typ:
Lineal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,57*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,69*
€ 141,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,75*
€ 135,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,82*
€ 131,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 107,91*
€ 128,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,93*
€ 120,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,57*
€ 117,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
3450/500
ab € 38,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.