Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Streckenmessgerät 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streckenmeßgerät 50 cm
Streckenmeßgerät 50 cm
Artikel-Nr.:
     415-rich2010
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     2010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messrad
Rolltacho
messrad richter
messrad

Einsatzbereich:

  • ein Präzisionsmeßgerät zum Messen aller Entfernungen in Hallen, auf Straßen, Feldern usw.

Produktbeschreibung:

  • beide Meßräder werden gleichzeitig angetrieben
  • kann von Wand zu Wand messen, durch Anschlag
  • ist nur der Abstand zwischen den Anschlägen 20 cm dazuzuzählen
  • Teleskopführungsstange
  • Präzisionszählwerk vor- und rückwärts zählend
  • Hebelnullstellung

Produktdaten:

  • Toleranz: +/- 0,01 % auf gemessene Strecke
  • Meßrad: Umfang rd. 50 cm
  • Zählwerk: von 0,00 m bis 9999,99 m
  • Ablesung: Zentimeter
Weitere Informationen:
Typ:
Messrad
Weitere Suchbegriffe: Ersatzklingen, Fluchtstäbe, messen, Messer, Nivelliergeräte, Nivelliergliedermaßstäbe, Nivellierlatten, Richter, Stative, Streckenmeßgeräte, vermessen, Vermessungsbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,6246*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,4485*
€ 371,8137
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,63*
€ 358,9397
pro Stück
ab 3 Stück
€ 291,9015*
€ 347,3628
pro Stück
ab 4 Stück
€ 279,0831*
€ 332,1089
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,6246*
€ 317,2833
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
2003
ab € 144,9154*
Ähnlich
Richter
6680
ab € 155,2477*
Ähnlich
Richter
6682
ab € 214,0854*
Ähnlich
Richter
2011
ab € 62,31*
Ähnlich
Richter
6681
ab € 49,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.