Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauwinkel aus Leichtmetallprofil 150 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauwinkel aus Leichtmetallprofil 150 x 100 mm
Bauwinkel aus Leichtmetallprofil 150 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich1076B
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     1076B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großwinkel
großwinkel

Produktbeschreibung:

  • leichte Ausführung
  • beidseitig zur Verstärkung verzinkte Winkel aufgenietet
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
150 x 100 mm
Typ:
Bauwinkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,76*
€ 227,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,85*
€ 218,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 179,13*
€ 213,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 174,41*
€ 207,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,90*
€ 191,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,05*
€ 178,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,20*
€ 164,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
1075A
ab € 69,43*
Ähnlich
Richter
1076A
ab € 78,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.