Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauwinkel aus Leichtmetallprofil 120 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauwinkel aus Leichtmetallprofil 120 x 80 mm
Bauwinkel aus Leichtmetallprofil 120 x 80 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich1076A
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     1076A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großwinkel
großwinkel

Produktbeschreibung:

  • leichte Ausführung
  • beidseitig zur Verstärkung verzinkte Winkel aufgenietet
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Höhe:
50 mm
Schenkellänge:
120 x 80 mm
Typ:
Bauwinkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,43*
€ 130,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,89*
€ 124,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,20*
€ 121,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 99,51*
€ 118,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,88*
€ 110,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,27*
€ 107,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
1075A
ab € 69,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.