Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauwinkel aus Leichtmetall 150 x 100 mm mit Mittelsteg,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauwinkel aus Leichtmetall 150 x 100 mm, mit Mittelsteg,
Bauwinkel aus Leichtmetall 150 x 100 mm, mit Mittelsteg,
Artikel-Nr.:
     415-rich1075B
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     1075B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großwinkel
großwinkel

Einsatzbereich:

  • besonders für Fertigteilbau, Schalungsarbeiten und Innenausbau und zum kontrollieren von rechten Winkeln auf dem Bau geeignet

Produktbeschreibung:

  • beidseitig aufgenietete Eckenverstärkung
  • mit Mittelsteg
Weitere Informationen:
Breite:
18 mm
Höhe:
100 mm
Schenkellänge:
150 x 100 mm
Typ:
Bauwinkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,78*
€ 199,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,63*
€ 192,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,48*
€ 187,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 153,33*
€ 182,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,30*
€ 168,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,98*
€ 161,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,99*
€ 143,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
1075A
ab € 69,29*
Ähnlich
Richter
1076A
ab € 77,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.