Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Richtscheit mit Libellen und 2 Griffen 4,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Richtscheit mit Libellen und 2 Griffen 4,0 m
Richtscheit mit Libellen und 2 Griffen 4,0 m
Artikel-Nr.:
     415-rich1070E_4.0
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     1070E/4,0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Richtlatte
Richtscheit
richtlatte 4 m
richtlatte

Produktbeschreibung:

  • verzugsfreies Leichtmetallprofil mit Mittelsteg
  • unzerbrechliche, tonnenförmige Horizontal- und Vertikallibelle aus Acrylglas
  • beide Enden mit Kunststoffkappen verschlossen
  • mit 2 Handgriffen
Weitere Informationen:
Breite:
18 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
4 m
Typ:
Richtscheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,72*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
ab 15 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
1070E/1,5
ab € 27,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.