Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richtscheit mit Libellen und 2 Griffen 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Richtscheit mit Libellen und 2 Griffen 1,5 m
Richtscheit mit Libellen und 2 Griffen 1,5 m
Artikel-Nr.:
     415-rich1070E_1.5
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     1070E/1,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Richtlatte
Richtscheit
richtlatte 1,5m
richtlatte

Produktbeschreibung:

  • verzugsfreies Leichtmetallprofil mit Mittelsteg
  • unzerbrechliche, tonnenförmige Horizontal- und Vertikallibelle aus Acrylglas
  • beide Enden mit Kunststoffkappen verschlossen
  • mit 2 Handgriffen
Weitere Informationen:
Breite:
18 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
1,5 m
Typ:
Richtscheit
Weitere Suchbegriffe: richtlatte richter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,99*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 15 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.