Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifscheibe - Normalkorund K 80, 115 x 22.2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerschleifscheibe - Normalkorund K 80, 115 x 22.2 mm
Fächerschleifscheibe - Normalkorund K 80, 115 x 22.2 mm
Fächerschleifscheibe - Normalkorund K 80, 115 x 22.2 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi87923
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     87923
EAN/GTIN:
     4016092879239
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller

Die Fächerschleifscheibe ist für den universellen Einsatz in Edelstahl, Metall, Kunststoff, Stein und Holz geeignet.

Produktbeschreibung:

  • mit Träger aus Glasgewebe
  • schnell schleifend und leise
  • hohe Standzeit
Weitere Informationen:
Durchmesser:
115 mm
Körnung:
K 80
Typ:
Fächerschleifscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
87921
ab € 2,32*
Ähnlich
profibau
87931
ab € 2,31*
Ähnlich
profibau
85550
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.