| |
|
| Artikel-Nr.: 415-profi80246 Herst.-Nr.: 80246 EAN/GTIN: 4016092802466 |
| |
|
| | |
| Mit dem Fugenset FugenMeister Winkel verfugen Sie sämtliche Bewegungsfugen, Anschlussfugen und Eckfugen in Küchen, Bädern, WCs oder Waschküchen. Die drei im Set enthaltenen Schablonen in geprüfter Handwerksqualität bieten alle dafür benötigten Formen und Größen und eignen sich für alle handelsüblichen dauerelastischen Dichtstoffe. - hochelastisch
- abriebfest
- säurebeständig
- form- und kantenstabil
Lieferumfang: - Eckschablone R3 (3 mm) und 90°
- Winkelschablone 45°: 5 und 6 mm
- Winkelschablone 45°: 8 und 10 mm
- in stabiler Kunststoffbox
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: winkelschablone, Fugenkratzer, Fugenschneider, Fugenset, Fugenspachtel, profi-baubedarf |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,23* | € 11,49* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 8,35* | € 11,55* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,91* | € 13,65* | | | | Lager 415 | | | | 5 | | € 6,95* | ab € 9,63* | € 13,94* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 10,17* | € 14,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 69,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|