Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer 3,5 x 190 mm ohne Metallclip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsprüfer - 190 mm
Spannungsprüfer - 190 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi78720
Hersteller:
     Witte
Herst.-Nr.:
     24072
EAN/GTIN:
     4016092787206
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer witte
spannungsprüfer

Produktbeschreibung:

  • nach VDE - GS-geprüft
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Metallclip
Klingenbreite:
3,5 mm
Klingenlänge:
190 mm
Typ:
Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe: Bit, Handwerkzeuge, Innensechskant-Stiftschlüssel, Innensechskantschlüssel, Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH, PZ, Schlüsselwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant, Titan-Nitrid, Torx, VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 9.500 Stück
Mindestbestellmenge: 19 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 19 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 38 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 57 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 76 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 95 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 190 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 9500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Witte
ab € 2,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.