Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenkarren 1-achsig mit Vollgummibereifung, 350 kg Traglast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattenkarren 1-achsig mit Vollgummibereifung, 350 kg Traglast
Plattenkarren 1-achsig mit Vollgummibereifung, 350 kg Traglast
Artikel-Nr.:
     415-profi77877
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     77877
EAN/GTIN:
     4016092778778
Suchbegriffe:
Plattenkarre
plattenkarre vollgummi
plattenkarre
profibau plattenkarren

Plattenkarren 1-achsig ist zum Längstransport von großflächigen Holz-, Kunststoff-, Stein- und Betonplatten einsetzbar.

Produktbeschreibung:

  • Stahlrohr-Konstruktion mit Stahlblech-Schaufel, abgeschrägt, zur sicheren Platzierung am Rahmen
  • pulverbeschichtet
  • Naben mit Rollenlager
  • mit 2 Stützrädern, zum Schutz gegen Umkippen beim Überfahren von Bordsteinen u.a.
  • mit 2 Sicherheitsgriffen zum besseren Halt
  • 1-achsig

Technische Daten:

  • Bereifung: Vollgummi
  • Raddurchmesser: 250 mm
  • Traglast: 350 kg
  • Schaufellänge: 500 mm
  • Schaufelbreite: 240 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-achsig
Breite:
650 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
17 kg
Höhe:
1420 mm
Weitere Suchbegriffe: Betonkarre, Karren, Muldenkarre, profi-baubedarf, Sackkarre, Schubkarre, Stapelkarre, Transportgeräte, Treppenkarre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,39*
€ 239,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,33*
€ 227,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 186,42*
€ 221,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 181,51*
€ 216,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,35*
€ 203,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,15*
€ 198,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,90*
€ 173,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
77482
ab € 173,65*
Ähnlich
profibau
77483
ab € 311,25*
Ähnlich
profibau
77876
ab € 296,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.